曜日別特売
BH2.5MM ボールポイント・パワービット BONDHUS 75155105

BH2.5MM ボールポイント・パワービット BONDHUS 75155105
BH2.5MM ボールポイント・パワービット BONDHUS 75155105
BH2.5MM ボールポイント・パワービット BONDHUS 75155105

ボールポイント・パワービット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)2.5
内容量1本注文コード75155105品番BH2.5MM
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
両頭機能片頭全長(mm)76先端形状ボールポイント対辺寸法(mm)2.5差込角対辺(mm)6.35材質プロテニアム合金鋼質量(g)20許容トルク(N・m)3.729表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

世界初のボールポイント
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75155114
2018-10-03
用途: 機械のメンテナンス時
松田機工建設業・工事業

2mm~6mmまで買いましたが、全て6.35mmの六角棒で先っちょにボールがぽつんと付いています。
六角ネジの頭が完全に出ていれば差し込めますが、穴の奥にある止めネジなんかは軸がつかえて入りません。
小径のものの写真を掲載するべきではないでしょうか。

5が参考にしています
対象商品 : 75155096
2018-06-11
用途: カップリング等のイモネジ(黒ネジ)の締付
三菱重工機械システム株式会社建設業・工事業

2mmの物を購入しました。先端にポツンと六角が取り付いているだけで、見た瞬間に使えないと判断しました。
イモネジは製品の中まで押し込んで使うもので、六角が出ている場所までは締め付けられるものの、そのあとは製品に周りの軸が干渉し、奥まで押し込めない状況となり、全く使えません。

3が参考にしています
対象商品 : 75155132
2017-12-18
用途: 現場での、設備組立業の時
山下設計事務所製造業

便利は便利です。
どのくらい物のか
まだ、使い始めですので
そこを、検証していきたいと思います。

対象商品 : 75155132
2014-06-06
用途: CSボルト締め

ボルト締め1本めでボール根元が折れた。インパクト不可ならそう書いて欲しい。どの辺が世界最高強度なのか・・・

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ありませんでした。インパクトで使用はできますが、トルク値を越えたのではないかと思われます。保証トルク値の情報を掲載いたしました。情報不足で申し訳ありませんでした。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする