BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ビット
BONDHUSの ビットセット
ボールポイント・パワービットセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本組)
注文コード
75155184
品番
BHX12
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
セット内容
12本組(5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、1/2インチ)
両頭機能
片頭
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
297
用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
表面処理
黒染(プロガード加工)
寸法(縦×横)(mm)
125×75
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった