BONDHUS
ヘックステンダー 延長用六角ツール
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
長さ(mm)
26
13
19
26
質量(g)
10
5
6
7
8
10
内容
10mm用
10mm用
10mm用
3/8インチ用
1.5mm用
2mm用
2.5mm用
3mm用
4mm用
5mm用
6mm用
8mm用
0.050インチ用
1/16インチ用
5/64インチ用
3/32インチ用
7/64インチ用
1/8インチ用
9/64インチ用
5/32インチ用
3/16インチ用
7/32インチ用
1/4インチ用
5/16インチ用
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75156426
品番
22376
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
さまざまな形状の六角レンチと組み合わせる事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
用途
通常の六角レンチでは届かない場所に。
BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。
対辺(mm)
19
長さ(mm)
26
質量(g)
10
内容
10mm用
付属品
調整用六角レンチ
材質
プロテニアム合金鋼
仕上
メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(2.62MB)