22314 ヘックステンダー 延長用六角ツール BONDHUS 75156557 22314 ヘックステンダー 延長用六角ツール BONDHUS 75156557

ヘックステンダー 延長用六角ツール

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75156557 品番 22314
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

さまざまな形状の六角レンチと組み合わせる事ができます。
世界最高の強度を実現しています。

用途
通常の六角レンチでは届かない場所に。
BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。
対辺(mm)19 長さ(mm)26 質量(g)10 内容3/8インチ用 付属品調整用六角レンチ 材質プロテニアム合金鋼 仕上メッキ(ブライトガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(2.62MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75156426
2018-11-29
用途:
機械のメンテナンス作業
サービス業

六角棒との相性もよく、使い勝手が非常に良かった。全長がもう少し長くてもよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする