曜日別特売
K-6 ボンデックス・ケース BONDHUS 75156627

ボンデックス・ケース

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本内容ミリ6本組(1.5、2、2.5、3、4、5mm)用ケース注文コード75156627品番K-6
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

サイズが明示してあるので、必要なレンチが一目でわかります。
ケースにはロック機能がついている為、逆さにしても振ってもレンチが落ちません。レンチをケースから取り出す時は、ひねると簡単に取り出せます。

用途
六角L-レンチの収納に。
質量(g)52内容ミリ6本組(1.5、2、2.5、3、4、5mm)用ケースRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-17
用途: ロック機能?

ひねると抜けにくくなる構造。 忘れてそのまま抜いてしまうこと多々。 10mmと8mmロック状態の向きがすこしずれている。 仕様なのかどうか不明。 1-2年持てばいいかと思う。

対象商品 : 75156636
2023-08-15
用途: 六角レンチ
製造業

バラバラで、保管していた六角レンチを、保管するために購入して、上手く保管することが出来ました。

対象商品 : 75156627
2021-09-03
用途: 工具箱の整理
齋藤商店サービス業

工具箱の中がごちゃごちゃしてきたので購入しました。お陰でスッキリしました。

対象商品 : 75156636
2021-04-21
用途: NB品のダメケースと置換
サービス業

ボンデックスは初めて触りました。わずかに捻るだけでロック、ロック解除でするっと抜ける
凝った物なんですね。確かに磨耗には弱そう…だから別売り設定が?
損耗前提となると随分お高いですが、当面は気持ち良く使えそうです…

対象商品 : 75156636
2021-03-31
用途: 機械整備
建設業・工事業

バラけた六角レンチの整理に使用
精度が良いので抜き差しは少し面倒

対象商品 : 75156636
2021-04-12
用途: 収納時

少し緩いような気がする。
キツすぎるよりは、良いが。

対象商品 : 75156636
2019-01-17
用途: 工具の整理
オービットエンジニアリングサービス

カッチリホールドしてくれるので工具箱の中でバラけず助かります。

2020-11-09
用途: 六角レンチのホルダーの更新

六角レンチのホルダーは抜き差しを繰り返しているうちにだんだん穴が緩くなっていって、しまいにはいつの間にかレンチが抜けて紛失していたりするので時々新しいものに替えている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする