BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの トルクスレンチ
BONDHUSの トルクスレンチT型ハンドル
ウィング・ハンドル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75156733
品番
TW6
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状
ヘックスローブ
規格
T6
用途
精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。
幅(mm)
35(グリップ)
全長(mm)
74
質量(g)
23
軸長(mm)
39
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった