TW15 ウィング・ハンドル BONDHUS 75156785 TW15 ウィング・ハンドル BONDHUS 75156785 TW15 ウィング・ハンドル BONDHUS 75156785 TW15 ウィング・ハンドル BONDHUS 75156785 TW15 ウィング・ハンドル BONDHUS 75156785 TW15 ウィング・ハンドル BONDHUS 75156785

ウィング・ハンドル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75156785 品番 TW15
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

先端形状ヘックスローブ 規格T15 用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。 幅(mm)54(グリップ) 全長(mm)76 質量(g)32 軸長(mm)39 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする