SH-18-100623 リライム専用下塗り材 リライムベース ホームテイスト 75156866

リライム専用下塗り材 リライムベース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶注文コード75156866品番SH-18-100623
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

外壁専用漆喰リライムの下地材としてモルタルやコンクリートへの漆喰施工を可能にするシーラータイプの下地材です。従来のシーラーにはない、下地を隠蔽する白さと、強い付着力、ローラー刷毛で塗れるお手軽さに、乾燥後表面がザラザラになり、施工性と漆喰の付着を高めてくれます。

容量(kg)3塗布方法刷毛・ローラー施工面積(m2)10標準加水量3%未満成分水性樹脂仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
注意
※施工後は必ず乾燥させてから上塗りを施工して下さい。
※所定の塗り厚を守って下さい。
※30℃以上や5℃以下での施工は行わないで下さい。
※施工後は充分な換気を行い、早期の乾燥を心がけて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする