TF15 フラッグ・ハンドル BONDHUS 75156873 TF15 フラッグ・ハンドル BONDHUS 75156873 TF15 フラッグ・ハンドル BONDHUS 75156873 TF15 フラッグ・ハンドル BONDHUS 75156873

フラッグ・ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75156873 品番 TF15
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

先端形状ヘックスローブ 規格T15 用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。 幅(mm)34(グリップ) 全長(mm)76 質量(g)23 軸長(mm)39 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする