高性能漆喰専用下地材(内装用) ボードベース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75156884 品番SH-18-400723
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

内装の漆喰が上手く仕上がらない?亀裂や剥離が心配!
現代建築では、漆喰を石膏ボードに塗るのが定番となっています。しかし、下地が悪いと漆喰が美しく仕上がりません。漆喰を現代建築における石膏ボードへ塗る場合や古い漆喰、ビニールクロスの塗り替えリフォームなど様々な状況で使える万能型下地材です。速乾性で乾燥がはやく、簡単に平滑な下地が作れ割れに強い下地になります。高い吸水防止性能があり、乾きムラが起こりにくく上塗りの作業性格段に良くなります。

用途
主材 kgと結合材 kgを入れ混連します。その後少しずつ清水を加えながら硬さ調整して下さい。加える調整水は 300 ccまで可能です。
塗り付けは鏝で下地と密着するよう押さえて下さい。
ジョイント部分にはスサを取り除き硬練りし、パテ状にした本品を埋め込んで下さい。
凸凹がある下地は凹部分を埋め込み、充分乾燥させてから全体に塗りつけて平滑にして下さい。
容量(kg)5 塗布厚さ(mm)0.7 施工面積(m2)4 標準加水量300g 成分石膏・炭酸カルシウム 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
注意
※施工後は必ず乾燥させてから上塗りを施工して下さい。
※所定の塗り厚を守って下さい。
※30℃以上や5℃以下での施工は行わないで下さい。
※施工後は充分な換気を行い、早期の乾燥を心がけて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする