曜日別特売
SH-18-300523 しっくい用下塗り材(外壁用) 漆喰ベース ホームテイスト 75156893

しっくい用下塗り材(外壁用) 漆喰ベース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード75156893品番SH-18-300523
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

コンクリートやモルタル下地古い漆喰の塗り替えなど、外壁漆喰専用の下地材です。抜群の付着力と曲げ強度で漆喰を亀裂から守ります。古い漆喰の塗り替えなどの外壁リフォーム下地にも使え、下地の吸水ムラを抑え、漆喰を美しく仕上げる事ができる下地材です。
外壁の漆喰工事に悩んだら、漆喰ベースをお使い下さい。

用途
主材 4 kgと結合材 1 kgを入れ混連します。その後少しずつ清水を加えながら硬さ調整して下さい。加える調整水は 300 ccまで可能です。
塗り付けは鏝で下地と密着するよう押さえて下さい。
凸凹がある下地は凹部分を埋め込み、充分乾燥させてから全体に塗りつけて平滑にして下さい。
容量(kg)5塗布厚さ(mm)0.7施工面積(m2)4標準加水量300g成分セメント・炭酸カルシウム仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
注意
※施工後は必ず乾燥させてから上塗りを施工して下さい。
※所定の塗り厚を守って下さい。
※30℃以上や5℃以下での施工は行わないで下さい。
※施工後は充分な換気を行い、早期の乾燥を心がけて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする