BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの トルクスレンチ
BONDHUSの トルクスレンチL型
プロホールド・スターL-レンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75156925
品番
PHT15
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
長手の先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状
ヘックスローブ
規格
T15
用途
奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
7
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
短手(mm)
23
長手(mm)
88
商品説明動画
プロホールド ネジつかみ機能
参考になった