BONDHUS
プロホールド・スターL-レンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
規格
T27
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55
T60
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75156952
品番
PHT27
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
長手の先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途
奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
ヘックスローブ
規格
T27
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
18
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
短手(mm)
29
長手(mm)
111
商品説明動画
プロホールド ネジつかみ機能
参考になった