曜日別特売

塗り壁補強用繊維 樹脂繊維 5mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1袋注文コード75157155品番SH-18-300933
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

あらゆる壁材に追加できる亀裂防止繊維「すさ」です。漆喰、土壁はもちろん、珪藻土からモルタルまで、さまざまな壁材に混ぜる事ができます。樹脂でできた強靭な線は、引っ張り強度が高く、塗り壁材を亀裂から守ります。
5mmタイプと15mmタイプの2種類を準備、壁材から土間材まで亀裂が心配な壁材にお使い下さい。
【藁すさや麻すさと何が違うの?】
藁すさや麻すさなどに比べ強度もあり、すさそのものがほぼ吸水しないため、壁材の水量を減らすことができます。また、素材が樹脂なので、樹脂入りの材料との相性もよく効果を高めます。自然素材の漆喰などに追加する場合はボンドとの併用で効果が高まります。
水に入れた場合の分散性も藁すさや麻すさに比べ高く、練った時すぐ分散し、よく混ざります。

容量(g)300成分ナイロン繊維仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
注意
※推奨される用途以外への使用はお控え下さい。
※原材料ですので、必ずサンプル制作の元、使用して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする