スター・ショートL-レンチ

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75157241 品番 TLS8
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

先端形状ヘックスローブ 規格T8 用途星型穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)4 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応 短手(mm)19 長手(mm)44

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-01-23
用途:
固着したねじを回すため

いじり穴タイプの工具で固着したねじを回そうとしたところ、工具の先端部が折れてしまったのでこちらの強度があるとの説明書きを信じて購入しました。
結果としては回すことができましたが、こちらの確認ミスもあるが普通のものと比べて全長があまりに短いので驚いた。固着ねじを回すときはモンキレンチで挟んで使ったのだが、小サイズのねじを回す工具であっても本体部が細い場合はトルクが掛けにくい(ぐにゃりと曲がるかねじれてしまう)。この辺は開発余地があるように思う。

対象商品:
75157311
2019-03-27
用途:
自動車修理
加藤電機 様

仕上げは上等ではありませんが、通常使用に必要な強度と精度があります。

1人が参考にしています
対象商品:
75157284
2018-12-21
用途:
機械のメンテナンス

この番手でいちばん安そうなものを買いました。普通に使用できると思います。

対象商品:
75157284
2016-08-10
用途:
機械メンテナンス
サービス業

ショートで使いやすいので楽でした

対象商品:
75157293
2015-10-23
用途:
携行工具

自転車の携行工具として購入 メーカー品で 精度・硬度が良く 安心して使えます

対象商品:
75157214
2013-11-09
用途:
精密機器の分解組立て作業

小径ねじなので、使い勝手が今一。
T型かドライバー型がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする