BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの トルクスレンチ
BONDHUSの トルクスレンチL型
スターL-レンチ いじり止めセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本組)
注文コード
75157372
品番
TR-TL8
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
短手、長手ともにいじり止め加工を施しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
用途
いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。
セット内容
8本組(TR9、TR10、TR15、TR20、TR25、TR27、TR30、TR40)
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
147
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった