土壁用撥水剤 土守(つちもり)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード75157469 品番SH-18-010173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

外部の土壁を雨水から守る土壁専用の撥水剤です。
通常土壁はなにもしなければ、外部に施工した場合、雨に打たれると流れて、どんどん壁が削れてしまいます。しかし土の優しい、あたたかい雰囲気とやわらかさなどが好まれ、外部にも土壁を塗りたいというニーズはたくさんあります。
そんな土壁仕上げを外壁にしたい方はぜひご利用下さい。

用途
(1)土壁が完全に乾燥後、本品を刷毛ローラー等で均一に塗って下さい。
(2)塗布後、雨に当たらないよう48時間以上乾燥させて下さい。
容量(L)1 施工面積(m2)10 成分合成樹脂塗料 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
注意
※各下地別の専用下地の上に施工して下さい。
※塗り替えの場合は適切な下地処理の上に施工して下さい。
※所定の塗り厚を守って下さい。
※30℃以上や5℃以下での施工は行わないで下さい。
※施工後は充分な換気を行い、早期の乾燥を心がけて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする