古壁土壁補強材 土強(どきょう)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード75157487 品番SH-18-600173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

古い土壁の内部まで浸透し、強化する土壁専用の強化剤です。
古くなった土壁(土蔵や土塀)の補修などにご使用下さい。 超浸透性の本品を原液で刷毛・ローラー・噴霧器などで下地土壁に十分浸透させ完全乾燥し、その後補修工事におすすみ下さい。
土壁空隙内部まで深く浸透して、古い土壁内部と表面、両方を強化します。

用途
(1)必要に応じ適切な洗浄、下地処理を行って下さい。
(2)下地が完全に乾燥したことを確認し、必ず原液を噴霧器刷毛などで塗布して下さい。
(3)塗布量は下地によって変わりますが、標準塗布量は300g/m2です。
(4)養生は直射日光と雨は避け2〜3日自然乾燥を行って下さい。
(5)気温35℃以上の真夏の施工は避けて下さい。有効成分が気化し効果が低下します。
(6)十分な耐水性はありますが、撥水処理はご相談下さい。
容量(L)16 施工面積(m2)52 成分シリコーン 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
注意
※施工要領書をご理解の上、ご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする