古壁土壁補修用土壁表面強化剤 土壁表面強化剤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75157496 品番SH-18-700173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

「ご自身で古くなった土壁の補修お考えのお客様」
「ボロボする土壁表面を固めて補修したいお客様」
土壁表面強化材は、土壁の補修など、古くなった土壁表面を強化するのに最適です。
水性で使いやすく安全で、原液をお使い頂けます。
刷毛、ローラーなどで2〜3回浸透するように塗布することで、土壁表面を強化させます。

用途
(1)古い土壁表面の状況を確認します。
浮き割れ表面が著しく弱っている状況など確認して下さい。
※一般的に土壁は何層かで出来ています。あまりにボロボロの場合は、強い層まで剥がして下さい。
※土壁表面強化剤で表面を固めることはできますが、内部までボロボロに風化状態となった土壁補修には使用できません。
(2)古い土壁表面の清掃
刷毛、ほうきなどで弱い部分を清掃します。
(3)表面強化剤を塗布
本品は、原液でご使用頂けます。バケツ等に移し、刷毛ローラー等を用いて下地に吸い込ませるように塗ります。
※乾燥、塗布を3回程度繰り返す事で、より強くなります。
(4)完全乾燥
(5)土壁及び砂漆喰等を塗り補修します。
古い土壁が固まれば、その上に補修する新しい土壁を塗ります。
容量(kg)4 施工面積(m2)3.3 成分アクリル水性エマルジョン 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
注意
※施工要領書をご理解の上、ご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする