曜日別特売
PHTTH30 プロホールドT-ハンドル・スターレンチ BONDHUS 75157573

PHTTH30 プロホールドT-ハンドル・スターレンチ BONDHUS 75157573
PHTTH30 プロホールドT-ハンドル・スターレンチ BONDHUS 75157573
PHTTH30 プロホールドT-ハンドル・スターレンチ BONDHUS 75157573
PHTTH30 プロホールドT-ハンドル・スターレンチ BONDHUS 75157573
PHTTH30 プロホールドT-ハンドル・スターレンチ BONDHUS 75157573

プロホールドT-ハンドル・スターレンチ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
規格T30
全長(mm)194
内容量1本注文コード75157573品番PHTTH30
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。
両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途
奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ヘックスローブ規格T30全長(mm)194質量(g)150軸長(mm)177表面処理黒染(プロガード加工)ハンドル長さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

Tハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75157564
2023-06-06
用途: 刈払い機のメンテナンス
農・林・水産業

手になじみやすく、かみ合わせがよくしっかり力が加わり、使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする