曜日別特売
TTHX8 T-ハンドル・スターレンチセット BONDHUS 75157625

TTHX8 T-ハンドル・スターレンチセット BONDHUS 75157625
TTHX8 T-ハンドル・スターレンチセット BONDHUS 75157625
TTHX8 T-ハンドル・スターレンチセット BONDHUS 75157625

T-ハンドル・スターレンチセット

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(8本組)注文コード75157625品番TTHX8
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。
両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ付属品スタンドセット内容8本組(T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40)材質プロテニアム合金鋼質量(g)993表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

Tハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75157625
2022-02-01
用途: 農機具の整備等
齊藤農園農・林・水産業

ハンドルが握りやすく、しっかり力が伝わってくれます。適度な重みがあるのも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする