TTH10 T-ハンドル・スターレンチ BONDHUS 75157643

TTH10 T-ハンドル・スターレンチ BONDHUS 75157643
TTH10 T-ハンドル・スターレンチ BONDHUS 75157643
TTH10 T-ハンドル・スターレンチ BONDHUS 75157643

T-ハンドル・スターレンチ

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
規格T10
全長(mm)162
内容量1本注文コード75157643品番TTH10
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。
両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途
トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ヘックスローブ規格T10全長(mm)162質量(g)59軸長(mm)147表面処理黒染(プロガード加工)ハンドル長さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

Tハンドル
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75157652
2022-03-21
用途: 職場
製造業

ちょっと長い感じなので締め込む時に、しなります。使った時の手応えがイマイチです。
写真のイメージを想像してましたが、現品はもっと長いです。こだわって買ったのに
残念な買い物になり後悔しました。

対象商品 : 75157695
2021-01-03
用途: 自転車チェーンリングの交換に
サービス業

固着していましたが十分なトルクが掛けられました。精度も高く使い易かったです。

対象商品 : 75157661
2015-03-02
用途: S社チェンソーの整備

S社のチェンソー整備に使います。強度と耐トルクが要求されますが十分応えてくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 75157677
2015-10-23
用途: ロードレーサーメンテ用

カンパニョーロの自転車部品のメンテ用に購入 メーカー品で 工具先端の硬度・耐摩耗性で選びました。部品のボルトを傷めないように 工具は、メーカー品を使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする