曜日別特売
TS5 トルクスドライバー BONDHUS 75158054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS5 トルクスドライバー BONDHUS 75158054
TS5 トルクスドライバー BONDHUS 75158054
TS5 トルクスドライバー BONDHUS 75158054

トルクスドライバー

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
規格T5
内容量1本注文コード75158054品番TS5
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。
グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。
グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

先端形状ヘックスローブ規格T5形状六角全長(mm)155質量(g)14軸長(mm)101グリップ径(Φmm)11表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75158115
2019-10-01
用途: 高圧洗浄機の修理

高圧洗浄機の修理でカバーを何回も開け閉めする際に使用。非常に丈夫で使い易い。軸の金属棒がほんの少し弓なりに曲がっていたが、これがメイドインUSAのおおらかな品質だと感心してしまう。

2が参考にしています
対象商品 : 75158115
2015-02-14
用途: ダイソン掃除機メンテナンス

品質、サイズ、クリップ感、共に満足です。次回はサイズの長いものを(30~40cm)購入希望しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする