トルクスドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75158081 品番 TS8
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。
グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。
グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

先端形状ヘックスローブ 規格T8 形状六角 全長(mm)183 質量(g)18 軸長(mm)121 グリップ径(Φmm)16 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75158115
2019-10-01
用途:
高圧洗浄機の修理

高圧洗浄機の修理でカバーを何回も開け閉めする際に使用。非常に丈夫で使い易い。軸の金属棒がほんの少し弓なりに曲がっていたが、これがメイドインUSAのおおらかな品質だと感心してしまう。

2人が参考にしています
対象商品:
75158115
2015-02-14
用途:
ダイソン掃除機メンテナンス

品質、サイズ、クリップ感、共に満足です。次回はサイズの長いものを(30〜40cm)購入希望しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする