六角ショート・L-レンチセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本) 注文コード 75158833 品番 HLX6MSB
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

世界最高の強度を実現しています。
特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 用途六角穴付ボルトの締め外しに。 セット内容6本組(1.5、2、2.5、3、4、5mm) 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)62 表面処理メッキ(ブライトガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75158842
2016-02-09
用途:
ロードバイク車載工具

ロードバイクで 万が一出先でのトラブル時の工具、安物工具で高価な部品を壊すより ちゃんとしたメーカー品の工具を使うようにしています。ボールポイントでなければ 高価でなく買い易いです。
ホルダーに並べて固定も出来るので紛失防止にもなりお奨めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする