曜日別特売
SH-01-RSD-52--BL ワンハンドパッキンペール 70L ホームテイスト 75158855

SH-01-RSD-52--BL ワンハンドパッキンペール 70L ホームテイスト 75158855
SH-01-RSD-52--BL ワンハンドパッキンペール 70L ホームテイスト 75158855
SH-01-RSD-52--BL ワンハンドパッキンペール 70L ホームテイスト 75158855
SH-01-RSD-52--BL ワンハンドパッキンペール 70L ホームテイスト 75158855
SH-01-RSD-52--BL ワンハンドパッキンペール 70L ホームテイスト 75158855
SH-01-RSD-52--BL ワンハンドパッキンペール 70L ホームテイスト 75158855
SH-01-RSD-52--BL ワンハンドパッキンペール 70L ホームテイスト 75158855
SH-01-RSD-52--BL ワンハンドパッキンペール 70L ホームテイスト 75158855
SH-01-RSD-52--BL ワンハンドパッキンペール 70L ホームテイスト 75158855
SH-01-RSD-52--BL ワンハンドパッキンペール 70L ホームテイスト 75158855

ワンハンドパッキンペール 70L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75158855
品番
SH-01-RSD-52--BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

オーシャンバウンドプラスチックを回収・再利用した環境に優しい防臭ゴミ箱。
オーシャンバウンドプラスチック(OBP)とは、海岸線から50km以内の内陸部で正式な廃棄物処理を行なっていないコミュニティから収集されたプラスチック素材のこと。
海へ流れ出る前に回収されたオーシャンバウンドプラスチックを素材の一部に使用することで『海洋プラスチック』の削減に貢献します。
片手でレバーを引きながら簡単に開閉ができるワンハンド仕様。
ロック機能付きなのでしっかり蓋を閉じることができます。
フタの内側の溝には臭い漏れを軽減してくれるパッキン付き。
袋止め付きなのでゴミ袋がずれ落ちる事もなくしっかりと固定。
同サイズのワンハンドペールを横に連結できる仕様。

用途
キッチン、給湯室等のゴミ箱、ダストボックスとして。キッチンのにおい対策にも。
質量(kg)
2
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.1×51.7×67
素材
本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め:PP パッキン:発泡PE
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする