・RealSense RealSense 深度カメラ D455 は、D435 製品の優れた特徴を継承し、範囲と精度を 2 倍に向上させることで、さらに優れた性能を実現しました。SDK 2.0 は、世代間の移行やカメラ間の移行をシームレスに行えるように設計されています。
・衝突回避のための長距離化。
・RGB 画像と深度画像のマッチングにより、スキャンデータの再現が容易。
・複数のカメラを使用したデジタルツインをリアルタイムで容易に作成。
・より高精度な長距離撮影により、患者のモニタリングやデジタルサイネージ閲覧者とのインタラクションを行えます。
・IMU を統合することで、カメラが移動する状況でもアプリケーションの深度認識精度を向上できます。