トップライナーペンケース ポケット付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード75159894 品番FSB133 A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

太軸三角えんぴつも入る!スリム&大容量!着脱式ペンホルダーは収納物に合わせて取り外せます。A4ファイルサイズ対応のランドセルに、横向きに入る設計。外側にもポケットがついて収納力バツグン。持ち運びしやすい軽量タイプ

開閉ファスナー ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×230×35 質量(g)124 材質(本体)ポリエステル/(ペンホルダー)PE 用途ペンケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする