PBS5/32 プロホールド・ドライバー BONDHUS 75160802

 

PBS5/32 プロホールド・ドライバー BONDHUS 75160802
PBS5/32 プロホールド・ドライバー BONDHUS 75160802
PBS5/32 プロホールド・ドライバー BONDHUS 75160802
PBS5/32 プロホールド・ドライバー BONDHUS 75160802
PBS5/32 プロホールド・ドライバー BONDHUS 75160802
PBS5/32 プロホールド・ドライバー BONDHUS 75160802
PBS5/32 プロホールド・ドライバー BONDHUS 75160802
PBS5/32 プロホールド・ドライバー BONDHUS 75160802

プロホールド・ドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ3.97
先端形状ボールポイント
全長(mm)200
内容量1本注文コード75160802品番PBS5/32
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。
グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。
グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途
奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ボールポイント先端サイズ3.97軸長(mm)93全長(mm)200質量(g)67種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)28表面処理黒染(プロガード加工)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし

商品説明動画

プロホールド ネジつかみ機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75160802
2022-07-02
用途: 六角ソケットボルトなどの作業
農・林・水産業

これは素晴らしい。手になじむ柔軟性と締め込む時の剛性感のバランスが絶妙のグリップで、若干細めの径であるにも関わらず手が滑らずに十分なトルクをかけることができます。先端のボール形状もネジの頭のホールドと作業角の自由度のバランスが丁度良いところにあります。工具箱の中であまり嵩張らないのもありがたいです。今まで使っていた六角レンチにはもう戻れないですね。

対象商品 : 75160811
2015-06-17
用途: 六角回し 仕事
株式会社レイ

軸が曲がってる。
アキバで、見て買った方が、間違いないです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする