BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
ボールポイント・L-レンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺寸法(inch)
5/64
注文コード
75161125
品番
JB5/64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
対辺寸法・適合ねじサイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
対辺寸法(inch)
5/64
用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
5
表面処理
メッキ(ブライトガード加工)
短手(mm)
18
長手(mm)
83
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75161125
JB5/64
06895552
JB5/64
メッキロングボールレンチ5/64インチ
BONDHUS
1本
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました