画像準備中

折りたたみ 棚付きローテーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75161249 品番FTLT-8040(OAK/SBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

一人暮らしや狭いお部屋に調度いいサイズのローテーブル。棚板付きだから、雑誌やリモコンなどを置いておくのに便利。折りたたみ式で使わない時はスリムに収納できる。棚板は簡単に着脱&付属のテープでテーブル裏に固定可能。

高さ(mm)320 幅(mm)800 奥行(mm)400 質量(kg)7 材質合成樹脂化粧繊維版、スチール、エポキシ樹脂塗装 折りたたみ寸法(cm)幅80×奥行40×高さ8(棚除く) 耐荷重(kg)天板:15、棚板:2 オーク・サンドブラック 用途折りたたみデスク、ローテーブルとして。ワンルーム 簡単 簡易デスク 学習机 勉強机 オシャレ おしゃれ シンプル 完成品 在宅勤務 在宅ワーク テレワーク リモートワーク 在宅 組立不要 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×400×320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする