※代表画像

MSL53 ラミネートベースシムSUS (1P) 岩田製作所 75161721 MSL53 ラミネートベースシムSUS (1P) 岩田製作所 75161721 MSL53 ラミネートベースシムSUS (1P) 岩田製作所 75161721 MSL53 ラミネートベースシムSUS (1P) 岩田製作所 75161721

ラミネートベースシムSUS (1P)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75161721 品番 MSL53
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

端面のみを貼り合わせたラミネートタイプです。
簡単に剥離ができ、思い通りの板厚に調整が可能です。

板厚(mm)(総板厚)1.0 材質ステンレス(SUS304) 高さH(mm)53 幅A(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応 溝幅G(mm)14 溝深さB(mm)27

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:644

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75161712
2019-04-20
用途:
機械のメンテナンス時

非常に使いやすく、微妙なレベルを出しやすい商品です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする