城東テクノ
城東テクノの 換気口
城東テクノの 換気口関連商品
通気見切(高耐食仕様)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12本)
出幅(mm)
18
色
ホワイト
注文コード
75161809
品番
FVK-N18F-L27-WT
参考基準価格(税別)
¥41,880
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
出幅・色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
壁体内通気の上部出口に。
色
ホワイト
長さ(mm)
2730
出幅(mm)
18
材質
カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322