画像準備中

メッシュ ハンドルバスケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75162520 品番FI-501-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

目の細かいメッシュと重ねやすい形状が使いやすさ抜群のバスケット。
ハンドル付きで持ち運びも簡単なので、リビングやキッチン、洗面所など様々なシーンでお使いいただけます。

材質アイアン ブラウン 質量(g)500 タイプワイヤーバスケット 寸法Small 寸法(cm)23.5×17×11.5(取手部分含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする