アビテ
アビテの 収納家具
アビテの 収納ボックス
アビテの バスケット
メッシュ ハンドルバスケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75162529
品番
FI-502-IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
目の細かいメッシュと重ねやすい形状が使いやすさ抜群のバスケット。
ハンドル付きで持ち運びも簡単なので、リビングやキッチン、洗面所など様々なシーンでお使いいただけます。
材質
アイアン
色
アイボリー
質量(g)
870
タイプ
ワイヤーバスケット
寸法
Large
寸法(cm)
36×26.5×16.5(取手部分含まず)