4段チェスト

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ダークグレー 注文コード75163315 品番LCC-564DGY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お部屋もすっきりするプラスチック製チェスト。「すーっと引いて、スキっと閉まる」、引き出しは軽くて出し入れラクラク。
ホコリが溜まりにくい、フラットな壁面パネル構造。工具不要で組み立て可能。
引出しの取っ手は2通り付属、お好みで付け替えも可能。1段あたり収納目安:トレーナー6、Yシャツ10、バスタオル6枚。

ダークグレー 段数4段 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)56×45×87 質量(kg)8.3 材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)天板1.5、引出し1段あたり2.5 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×36.2×16.5 高さ(cm)脚:5.5 収納の目安1段あたり:トレーナー6、Yシャツ10、バスタオル6枚 形態組立品 組立時間約30-40分 用途衣装ケース、タンス、収納ケース、クローゼットとして。4段 チェスト リビング収納 玄関 脱衣所 洗面所 ランドリールーム タオル収納 クローゼット 押入れ 押し入れ シンプル 日本製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする