本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)90.5×29×96
質量(kg)16.9
材質プリント紙化粧繊維板
耐荷重(kg)1段あたり10
寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板:42×27
可動範囲(mm)棚板:高さ860(約20mm間隔28段階)
内寸(cm)棚板等間隔設置時:高さ20
収納の目安1段あたり:コミック約56冊、文庫本約41冊、大型コミック約50冊、CD約80枚、DVD約58枚
形態組立品
組立時間約20-30分
色オーク(木目調)
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、リビングボード、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。シェルフ 棚 コミックラック マンガ収納 キッチン 子供部屋 寝室