本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30.5×29×184
質量(kg)15.7
材質プリント紙化粧繊維板
耐荷重(kg)1段あたり10
寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板:26.5×27
可動範囲(mm)上段:高さ860(約20mm間隔26段階)、下段:高さ860(約20mm間隔28段階)
内寸(cm)棚板等間隔設置時:高さ20
収納の目安1段あたり:コミック約18冊、文庫本約13冊、大型コミック約17冊、CD約25枚、DVD約18枚(※それぞれ前後2列置きで2倍収納も可能)
組立時間約30-40分
色ウォルナット(木目調)
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、リビングボード、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。シェルフ 棚 コミックラック マンガ収納 キッチン 子供部屋 寝室