CH-016 4WAYコアキシャルスピーカー アークヒル 75163611

4WAYコアキシャルスピーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード75163611 品番CH-016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

16/17cm対応コアキシャルスピーカー。
スピーカーカバー付。

外形寸法(mm)Φ165×73 再生周波数帯域(Hz)85〜22000 音圧レベル(dB)(出力)90 定格入力(W)50 インピーダンス(Ω)4 瞬間最大入力(W)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする