防水スピーカー4インチ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード75163672 品番MS-042WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カバー一体式防水2WAYスピーカー。
バイク・ボート等のオーディオ機器に最適。

ホワイト 瞬間最大入力(W)45
注意
※完全防水ですが水中及び水圧のかかる場所での使用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75163663
2022-06-08
用途:
プレジャーボートにカーラジオを装着
釜谷簡易郵便局 様 (金融・保険業)

プレジャーボートにカーラジオを追加取り付けのため購入。インピーダンスが何Ωなのかや付属のコードの長さが明記されておらず不親切だったが、計測したら予想通り4Ωで、コードは約250cmであった。パッケージには2way coaxialと有り、高音と低音のコーンが同軸上に配置されているようだ。接続し音出ししてみたが悪くない。完全防水としているが防水性は使用して経過をみないとわからないので信用するしかない。

対象商品:
75163663
2022-06-30
用途:
バイク用に
自動車・二輪車・自転車関連業

4インチの小型スピーカーでもオートバイにはスピーカーサイズ大きいですね。ただスピーカーのマグネット部分が半分位の薄型ならば自分の理想的な取り付けが出来るのだが。あと注文する時の画像は本体白色ですが実際の注文は番号ブラックです。この商品白色と黒色あるので写真掲載ミスですね

MonotaROからの回答

お客様にはご迷惑をおかけいたしました。商品画像の見直しを行いました。

対象商品:
75163672
2016-02-10
用途:
漁業用無線機のスピーカー
農・林・水産業

サイズも丁度良い大きさで満足

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする