ニッペ すべり止めスプレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300mL×12本) 注文コード75163911 品番-
参考基準価格(税別)¥13,968 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

階段や玄関などにすべり止め効果抜群!
すべりやすい箇所の転倒事故防止に!
「ニッペ すべり止めスプレー」
雨の日などは床がすべりやすくなり、転倒の危険も高まります。
そんな時におすすめなのが、新商品の「すべり止めスプレー」です。
階段・スロープ・玄関先など、屋内外の床にスプレーするだけで、
ザラザラとした、すべりにくい床面に仕上げることができます。
日々の安全対策として、手軽なスプレーで
すべり止めを始めてみませんか?
【特長】
手軽にスプレーできる「すべり止め用塗料」
ザラザラした滑りにくい床面に
透明度の高いクリヤーな仕上がり
速乾性で作業性抜群
※300mLエアゾールスプレーです。ケース単位(12本入り)のご用意もあります。

用途
【用途】
屋内外床用(階段、スロープ、玄関先、石材(御影石、大理石)グレーチング、脚立など)
タイル、鉄部、コンクリート、踏み台、木部などすべりやすい素材
※密着しにくい素材(石材、アルミ、タイルなど)に塗る前は、前もって「マルチミッチャクプライマースプレー」を塗ってから上塗りしてください。
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1604.4mL 危険物の性状非水溶性
注意
※常時水の浸かる場所や車両が通行する場所には適しません。
※フォークリフトなどが移動する場所には適しません。
※有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。
※塗料を吹き付けるときは、人や物にかからないように注意してください。
※容器は立てて使用してください。逆さ、水平ではうまく塗れません。
※塗り面積、乾燥時間は塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。
※歩行するときは、塗装後2時間以上乾燥させてください。
※ご使用の際はラベルに記載された注意書をよく読んでからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする