CM4371-50 AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 75164347

CM4371-50 AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 75164347
CM4371-50 AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 75164347
CM4371-50 AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 75164347
CM4371-50 AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 75164347
CM4371-50 AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 75164347
CM4371-50 AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 75164347
CM4371-50 AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 75164347
CM4371-50 AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 75164347
CM4371-50 AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 75164347
CM4371-50 AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 75164347
CM4371-50 AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 75164347
CM4371-50 AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 75164347
CM4371-50 AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 75164347
CM4371-50 AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 75164347
CM4371-50 AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 75164347
CM4371-50 AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 75164347
CM4371-50 AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 75164347
CM4371-50 AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 75164347
CM4371-50 AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 75164347

AC/DCクランプメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台測定可能導体径(Φmm)33注文コード75164347品番CM4371-50
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター
交流/直流を自動判別
ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能
(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
防じん防水性能:IP54
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)

導通範囲(ブザー)(Ω)
導通ONしきい値:25Ω±10Ω
導通OFFしきい値:245Ω±10Ω
防塵防水性能
IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)
IP54(保管時)
直流電圧(V)600m~1000(P2000使用時600~2000)交流電圧(V)6~1000、4レンジ(15~1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±0.9%rdg.±0.003(at6)交流電流(A)20/600(10~1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±1.3%rdg.±0.08(t20)直流電流(A)20/600、基本確度:±1.3%rdg.±0.08(20レンジ)電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2約40時間(Z3210未装着)、約20時間(Z3210装着かつ無線通信)その他の規定条件:AC10A測定、LCDバックライトOFF、23℃参考値抵抗(Ω)600~6M、5レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±0.5(at600)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×35質量(g)340付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能電流(A)(交流+直流) 20/600(基本確度:±1.3% rdg.±13 dgt.)電圧(V)(交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.)寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:69×14温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算測定方式(交流)真の実効値測定方式周波数9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.)機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)表示更新レート5回/秒、レンジ固定後(静電容量/周波数/温度除く)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)交流/直流電流20A/600A(10~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±0.13A(at20A)ダイオード1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.)静電容量1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.)安全規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60Hzアズワン品番65-1796-08測定可能導体径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ20Aレンジ:7.5、600Aレンジ:3以下直流電力(VA)0~1020k(基本確度:±2.0% rdg.±20 dgt.)静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品説明動画

CM4371-50_CM4373-50 製品紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする