ACクランプメータ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75164408 品番 CM4141-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ
断面最小寸法11 mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計
交流専用、2000 Aまで測定可能(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
交流電圧の他、直流電圧:DC2000Vまで、抵抗など多彩な測定機能
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次〜30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)

交流電圧(V)6〜1000、4レンジ(15〜1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±0.9%rdg.±0.003(at6) 交流電流(A)60〜2000、3レンジ(45〜1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±1.5%rdg.±0.08(60レンジ) 電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×2連続使用時間:約48時間(Z3210未装着)、約24時間(Z3210装着かつ無線通信)その他条件:AC100A測定、バックライトOFF、23℃参考値 抵抗(Ω)600〜6M、5レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±0.5(at600) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×247×35 質量(g)300 付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:82×11(D寸法はジョーの先端から44の範囲値) 温度(℃)【K】-40〜400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 直流電圧(V)600m〜1000(P2000使用時600〜2000) 機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別(電圧のみ)、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)電圧:9.999〜999.9・3レンジ、電流:99.99、999.9・2レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.01(at99.99) 交流/直流電圧6V〜1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013(at6) 防塵防水性能IP50:抵抗測定、絶縁導体の電流測定(完全に乾いた状態)、および保管時/IP20:電圧測定および危険な活電導体の電流測定(完全に乾いた状態)(濡れた状態での測定禁止) アズワン品番65-1796-11 測定可能導体径(Φmm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ60Aレンジ:2.5(50A超えて60A以下)〜2000Aレンジ:1.5(2000A以下) 静電容量(μF)1〜1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1) 高調波の影響【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする