ACクランプパワーメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75164426 品番 CM3286-50
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

電流・電圧・電力・力率をスピーディーにチェック
4つのパラメータを同時に表示
電力5 W、電流60 mAから測れる電力計
60 mAの低電流で5Wから360 kWの電力まで測定可能
電流、電圧、電力の他、簡易積算電力量や相順も測定可能
スピーディーな測定をサポートする操作系
ホールドするだけで測定値をスマホに転送、スピーディーにデータ記録
GENNECT Crossで第1次〜第30次の高調波解析ができます。(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時の機能です。)
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、連続使用時間:約25時間(Z3210未装着)、約18時間(Z3210装着かつ無線通信)、その他条件:AC100A測定、表示部バックライトOFF、23℃参考値 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×241×35 質量(g)450 付属品接続コードL9257×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 電流(A)[測定範囲]0.06〜600、3レンジ、基本確度45-66Hz:±1.3%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45〜1kHz、真の実効値整流) 電圧(V)[測定範囲]80〜600、単レンジ、基本確度45-66Hz:±0.7%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45〜1kHz、真の実効値整流) 寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:92×18 測定項目電圧、電流、電圧/電流波形ピーク、有効/皮相/無効電力、力率、位相角、周波数、簡易単相電力量【Z3210装着時】電圧/電流高調波 機能[位相角]進み-180.0°〜遅れ179.9°、[力率]-1.000〜1.000[周波数]45.0Hz〜999.9Hz、波高値、検相、最大/最小/平均値表示、オートホールド、電力量計比較、不平衡三相電力推定表示他 測定ライン単相、三相(平衡、波形歪み無し) 防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)、IP50(保管時) アズワン品番65-1796-12 測定可能導体径(Φmm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 電力レンジ[単相]0.005kW〜360kW基本確度:±2%rdg.±7dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相3線]0.02kW〜623.5kW基本確度:±3%rdg.±10dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相4線]0.04kW〜1080kW基本確度:±2%rdg.±3dgt.(50/60Hz力率=1) 高調波の影響【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする