※使用例

スタイルミラー付スリムラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75164559 品番DR-RM160 MW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

姿見付きで機能性を兼ね備えた便利なおしゃれなスリムラック。
扉は左開きにでも右開きにでも、お部屋に合わせて取り付けることができて便利です。
上の扉内の収納スペースは、1枚の固定棚と3枚の可動棚で仕切ることができます。
下の扉内の収納スペースは、1枚の可動棚で仕切ることができます。
計4枚の可動棚は、3.2cm間隔で高さ調節ができる自由度の高い設計になっています。
姿見付きでスリムなデザインなので、場所を選ばず置くことができて便利です。
木の温もりを感じる木目調のストッカーは、インテリアに馴染みやすく、居心地の良い空間を演出できます。
一人暮らしなど玄関にシューズボックスとしても使用することもできます。
転倒防止金具付き
耐荷重:天板2.5kg,棚板(小)各2.5kg,棚板(大)各2.5kg,底板各10kg,全体耐荷重30kg

用途
サイズ(約)
幅39.5×奥行32×高さ160cm
重量(約)
23.3 kg
材質
(本体・棚板)プリント紙化粧繊維板、鏡
中国
木目ホワイト

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
沖縄地方数量1につき ¥1,980 / 税込 ¥2,178
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする