※使用例

ハンガーラック幅60cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75164577 品番HR-DS6020 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

幅60.5×奥行40.5cmのスリム設計で省スペースに圧迫感なく設置できます。
高さ209cmを活かして縦空間を有効活用できます。
上下段で用途に応じた使い分けができることはもちろん、シャツやジャケットを上下2段に収納することも可能です。
ハンガー棒は前後にスライドでき、衣類の幅に合わせて調整できます。
可動式棚板が2枚付属。収納する衣類や小物に合わせて、お好みの位置に棚板やハンガー棒をセットできます。
衣替えや収納内容の変化に合わせて、棚板やハンガー位置を調整可能。長く使えるフレキシブル設計です。
本体はスチール製で、粉体塗装仕上げ。キズやサビに強く、長く安心してお使いいただけます。
棚板には化粧繊維板を使用。スチールラックに、温かみのある木目調デザインをプラスしています。
ハンガー掛けと棚収納を両立した設計で、衣類・バッグなどをまとめて整理できます。
クローゼットがないお部屋や、収納を増やしたい場所に。見せる収納としても使えるハンガーラックです。
天井に近い高さまで活用できるため、限られた床面積でも十分な収納力を確保できます。
耐荷重:固定棚各10kg,可動棚各10kg,ハンガーパイプ各15kg,全体耐荷重70kg

用途
サイズ(約)
幅60.5×奥行40.5×高さ209cm
重量(約)
18.6 kg
材質
(本体・ハンガー部)スチール・粉体塗装
(固定棚・可動棚)化粧繊維板
(アジャスター)合成樹脂
中国
ホワイト 幅(cm)60

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
沖縄地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする