アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 学童文具/雑貨
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他学童/雑貨
ひとりでできたよボード
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75164679
品番
7289
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥310
販売価格(税別)
¥
282
バスケットに入れる
繰り返すことで生活習慣が身につく
セット内容
本体×1
材質
EVA、紙、PP
寸法(mm)
本体:185×260×10、ひも:約500
アズワン品番
65-1825-53
適合年齢(歳)
3