ヘルメット No.310

(2件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75164984 品番No.310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

ピンク 材質ABS樹脂 質量(g)約356 種類アメリカン サイズ(cm)53〜61 内装G型内装 材質(ヘッドバンド)ポリエチレン 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし ひさし長さ(mm)約50 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(あごひも)ポリエステル 材質(ハンモック)ポリエステル 名入れ 使用区分飛来・落下物用、電気用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75164993
2018-01-05
用途:
工事現場の作業時
株式会社雅建材 様

思ってたより、軽くとてもかぶりやすかったです。
消耗品なのでお手軽値段で購入でき、助かってます。
作業員も多いのでこれからもこちらの商品で決まりです。

対象商品:
75164993
2017-03-06
用途:
機械のメンテナンス時
日本プラスト株式会社 様

安全面から購入し、着用するようになりました。黒を選んだのでビジュアル的に気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする