Tシャツ 白 3L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75165047 品番38006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
セット内容本体×1 材質綿 袖丈(cm)25 身幅(cm)59 身丈(cm)78 天幅(cm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする