曜日別特売
No.360 超軽量穴あきヘルメット No.360 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75165151

超軽量穴あきヘルメット No.360

(12件のレビュー)
当日出荷名入れ可当日出荷とは
内容量1個ロイヤルブルー使用区分飛来・落下物用注文コード75165151品番No.360
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

超軽量通気孔付きタイプ 軽くて涼しくてフィット感も抜群。
軽くて、深くかぶれて、ぐらつきなし、ワンタッチ式アゴヒモ付き。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

ロイヤルブルー使用区分飛来・落下物用材質ABS樹脂ひもタイプワンタッチ頭囲(cm)53~61種類アメリカン質量(g)約333材質(ヘッドバンド)ポリエチレンひさし長さ(mm)約45RoHS指令(10物質対応)対応通気孔あり材質(あごひも)ポリエステル材質(ハンモック)ポリエステル名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75165133
2022-04-17
用途: 林業
農・林・水産業

今まで使った中で、一番軽いです。
あご紐だけは交換できないので取り替えました。

1が参考にしています
対象商品 : 75165151
2020-10-22
用途: 作業場に入る時に

思った以上に軽いです。穴も空いているタイプなので、頭が蒸れるのも違う気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 75165133
2020-10-13
用途: 工業内での作業
サービス業

軽くて使い勝手が良いです。
色も目立つうす黄色を選び、工場内で作業している作業員がどこにいるのか、すぐ見分けがつき満足しています。

対象商品 : 75165176
2020-05-26
用途: 積み込み作業
運輸・通信業

かなり軽量であり丈夫な素材でできているので使用するのにちょうど良い。

対象商品 : 75165133
2021-02-19
用途: 災害時
丸為す有限会社不動産業

大きさ、軽さなど全く問題はないが
収納時に大きさ的に難あり

対象商品 : 75165167
2019-07-17
用途: メンテンス、修理時
日本クリーンシステム株式会社

安くて軽くていいですが、あごひもが弱そうで安っぽいです。

対象商品 : 75165151
2017-09-27
用途: 工場内作業時、機械修理等
空知単板工業株式会社

軽くて作業がしやすくなりました。
首の負担も少なくなり、ムレも少なくなりました。

対象商品 : 75165176
2017-05-04
用途: 工場見学時
株式会社キューブライン卸売・小売業

工場見学時使っていますが軽くて丈夫でよい製品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
1が参考にしています
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする